Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OLFA AK-1 / 5B Art Knife 5/16 tum Diameter 6-1 / 4 tum Längd Abs Gul | AF2ZQZ 6ZTK4

OLFA AK-1/5B konstkniv 5/16 tum Diameter 6-1/4 tum Längd Abs Gul

Finns i lager
Artikel: AF2ZQZ Modell: AK-1/5BKorsreferens: 6ZTK4

Få det Maj 8, Onsdag
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionskonstkniv
Bladlängd1.625 "
blad~~POS=TRUNCVerktygsstål med hög kolhalt
FärgGul
ByggInjektion gjuten
Handtag Dia.5 / 16 "
handtag Längd6"
Hantera materialABS högeffektiv plast
Hantera typKonturhandtag
Total längd6.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8211945000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Använd ersättningsblad nr (6ZTK5)

Produktvarianter

ProduktModellBladlängdhandtag LängdHantera materialHantera typTotal längdPris
OLFA AK-4 Art Knife 1/2 Diameter 7 tum Längd Kudde Abs Gul | AF2ZQU 6ZTJ9 AK-413 / 16 "5.75 "Elastomergrepp och ABS-plastKuddgrepp7"312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OLFA AK-1/5B konstkniv 5/16 tum Diameter 6-1/4 tum Längd Abs Gul
111SEK /enhet