DESTACO 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Heavy Duty Cam Action Series


Destaco 7-101, 7-58, 7-59, 7-60 Series kraftiga kamverkande klämmor är lämpliga för säker och pålitlig fastsättning, vilket bidrar till precision och effektivitet. De används i lätt bearbetning, svetsning och monteringsprocesser.

Filter
Clamp Arm Style: Solid bar , Arbetscykel: 3 , Material: Kolstål , Toggle Lock Plus: Nej
StilModellTotala höjdenBaslängdBasbreddTotal längdKlämarmslängdClamp Bar öppningHandtagets öppningHöjd under klämarmPris (ex moms)
A
7-101
5"1.25 "1.75 "4.630 "3.12 "80 °80 °1.44 "1 645 SEK
B
7-58
7"1.69 "2.25 "6.99 "2.55 "95 °95 °1.87 "2 291 SEK
C
7-59
8.5 "2.06 "2.5 "6"3.5 "95 °95 °2.19 "2 188 SEK
B
7-60
9.5 "2.44 "2.88 "7.4 "4.38 "80 °80 °2.5 "2 588 SEK

Funktioner

  • De har en kraftig konstruktion som säkerställer robusthet för förlängd livslängd och hållbarhet, som klarar kraven från rigorösa industriella tillämpningar.
  • Dessa nedhållningsklämmor har en kamverkansmekanism som automatiskt kompenserar för variationer i deltjockleken, vilket säkerställer konsekvent och pålitlig fastspänning över olika arbetsstyckesdimensioner.
  • De möjliggör enkel lastning och lossning med en öppningsvinkel på minst 90 grader, vilket effektiviserar processen för att placera och ta bort arbetsstycken effektivt.
  • Många modeller är utrustade med en Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktion som lägger till ett sekundärt lås till klämman, vilket säkerställer att låsningen över mitten bibehålls och skyddas mot oavsiktlig öppning.

Vanliga frågor

Vad är klämmetoden?

När arbetsstycket väl är på plats är det viktigt att utöva tryck och pressa det mot avsedda ytor för att skydda det från yttre krafter. På språket för verktygsdesign är denna procedur känd som klämning och verktygen som används för denna funktion kallas vanligtvis klämmor.

Vilket underhåll krävs för dessa klämmor för att säkerställa deras livslängd?

Inspektera regelbundet klämmorna för tecken på slitage, smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer och dra åt eventuella lösa anslutningar. Följ instruktionerna för underhåll.

Kan vi låsa klämmorna i öppet läge?

Ja, Destacos tunga kamverkansklämmor kan låsas i öppet läge för ökad säkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?