Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OLFA KB4-F / 5 Mejselkonstblad för AF2ZQU Pk5 | AF2ZQX 6ZTK2

OLFA KB4-F/5 Mejsel Art Blade För AF2ZQU Pk5

Finns i lager
Artikel: AF2ZQX Modell: KB4-F/5Korsreferens: 6ZTK2
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMejsel konstblad
Bladlängd5 / 16 "
blad~~POS=TRUNCVerktygsstål med hög kolhalt
FärgSilver
Total längd1 13 / 32 "
TypMejsel / skrapa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Använd ersättningsblad nr (för användning med kniv 6ZTJ9)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OLFA KB4-F/5 Mejsel Art Blade För AF2ZQU Pk5
73SEK /enhet