Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON D4AC00 Rullarm 4-27 / 32 tums arm L | AB9ERU 2CLV4

OMRON D4AC00 Rullspaksarm 4-27/32 tumsarm L

Finns i lager
Artikel: AB9ERU Modell: D4AC00Korsreferens: 2CLV4
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
606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRullarm
StälldonstypJusterbar rulle
Armdjup3 / 4 "
Armlängd4 27 / 32 "
ArmmaterialRostfritt stål
Armens bredd19 / 64 "
Roller Dia.3 / 4 "
RullmaterialRostfritt stål
RullpositionJusterbar
Rullbredd1 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStälldonstypArmdjupArmlängdArtikelRoller Dia.RullmaterialRullbreddPris
OMRON D4AA00 Valsarm 2-3 / 32 tums arm L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Standardrulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullarm3 / 4 "Rostfritt stål1 / 3 "608SEK
OMRON D4AA10 Rullarm 2-3 / 32 tums arm L | AB9ERT 2CLV3 D4AA10Standardrulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullarm3 / 4 "Rostfritt stål1 / 3 "562SEK
OMRON WL1A100 Gränsbrytare spakarm 2-5 / 32 tums arm L | AB9ETW 2CLZ6 WL1A100Standardrulle5 / 8 "2.156 "Gränslägesbrytare0.69 "Rostfri sintrad0.63 "448SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON D4AC00 Rullspaksarm 4-27/32 tumsarm L
606SEK /enhet