Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON WL1A100 Gränsbrytare spakarm 2-5 / 32 tums arm L | AB9ETW 2CLZ6

OMRON WL1A100 Gränslägesbrytare spakarm 2-5/32 tums arm L

Finns i lager
Artikel: AB9ETW Modell: WL1A100Korsreferens: 2CLZ6
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
448SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGränslägesbrytare
StälldonstypStandardrulle
Armdjup5 / 8 "
Armlängd2.156 "
Roller Dia.0.69 "
RullmaterialRostfri sintrad
RullpositionFront
Rullbredd0.63 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStälldonstypArmdjupArmlängdArtikelRoller Dia.RullmaterialRullbreddPris
OMRON D4AA00 Valsarm 2-3 / 32 tums arm L | AB9ERR 2CLV2 D4AA00Standardrulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullarm3 / 4 "Rostfritt stål1 / 3 "608SEK
OMRON D4AA10 Rullarm 2-3 / 32 tums arm L | AB9ERT 2CLV3 D4AA10Standardrulle3 / 4 "2 3 / 32 "Rullarm3 / 4 "Rostfritt stål1 / 3 "562SEK
OMRON D4AC00 Rullarm 4-27 / 32 tums arm L | AB9ERU 2CLV4 D4AC00Justerbar rulle3 / 4 "4 27 / 32 "Rullarm3 / 4 "Rostfritt stål1 / 3 "606SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON WL1A100 Gränslägesbrytare spakarm 2-5/32 tums arm L
448SEK /enhet