Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON D4BS-4AFS-NPT Säkerhetsspärrbrytare 2nc 10a @ 600v | AF6VZJ 20LE99

OMRON D4BS-4AFS-NPT Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 10a@600v

Finns i lager
Artikel: AF6VZJ Modell: D4BS-4AFS-NPTKorsreferens: 20LE99
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
3 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsspärrbrytare
AC-kontaktbetyg10A @ 600V
Ställdonets längdNyckelberoende
Body MaterialGjuten aluminium
LedningsstorlekM20
AnslutningstypM20
Kontaktformulär2NC
KontaktmaterialSilver
DC-kontaktbetyg0.4A @ 250V
Djup1-11 / 16 "
HuvudmaterialGjuten aluminium
Höjd4.375 "
IP-värde67
MovementLateral
Driftkraft19.61 tum. - lb Max
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 80 grader C.
Positiv resa20mm
Förresa10 +/- 5 mm
RotationCW / CCW
StilMetall låsning
Bredd1 9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärPris
OMRON D4BS-45FS-NPT Säkerhetsspärrbrytare 1no 1nc 10a @ 600v | AF6VZH 20LE98 D4BS-45FS-NPT1NO, 1NC3 052 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON D4BS-4AFS-NPT Säkerhetsförreglingsbrytare 2nc 10a@600v
3 059 kr /enhet