Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON DZ-10GW2-1B Snap Switch 10a Dpdt Gångjärnsrulle | AE7ZQF 6C919

OMRON DZ-10GW2-1B Snap Switch 10a Dpdt gångjärn rullspak

Finns i lager
Artikel: AE7ZQF Modell: DZ-10GW2-1BKorsreferens: 6C919
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
561SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd48.4mm
KontaktformulärDPDT
Ström10A
Djup0.69 "
Differentiell resa3.3mm
Höjd1.1 "
Husets materialPlast
Längd1.94 "
Max. Förresa0.654 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft7.50 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.047 "
Släpp kraft1.50 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonGångjärnsrulle
Spänningsvärde125 / 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLängdStälldonets längdKontaktformulärMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorPris
OMRON A-20GV2 Snap Switch 20a Spdt Gångjärnsspak | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "centra3.18 oz.-13 grader till 176 grader F.0.09 "308SEK
OMRON Z-15GW2 Snap Switch 15a Spdt Gångjärnsrulle | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "centra4.59 oz.-13 grader till 176 grader F.0.158 "233SEK
OMRON X-10GW2-B Snap Switch 10a Spdt Gångjärnsrulle | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "centra5.12 oz.-13 grader till 176 grader F.0.16 "380SEK
OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt Gångjärnsspak | AC2JUC 2KRR7 X-10GW21.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "centra5.12 oz.-13 grader till 176 grader F.0.16 "371SEK
OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt Gångjärnsrulle | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "centra7.52 oz.-13 grader till 176 grader F.0.047 "534SEK
OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt Gångjärnsrulle | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "centra4.59 oz.-85 grader till 752 grader F.0.138 "5 748 kr
OMRON Z-20GW2-omkopplare 20a 1 nr 1 Nc-gångjärnsspak | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "centra3.53 oz.-13 grader till 185 grader F.0.06 "172SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON DZ-10GW2-1B Snap Switch 10a Dpdt gångjärn rullspak
561SEK /enhet