Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt Gångjärnsspak | AC2JUC 2KRR7

OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt gångjärn Roller Spak

Finns i lager
Artikel: AC2JUC Modell: X-10GW2Korsreferens: 2KRR7
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.91 "
KontaktformulärSPDT
Ström10A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.118 "
Höjd1.05 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.359 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft5.12 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.16 "
Släpp kraft0.74 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonGångjärnsrulle
Spänningsvärde125 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellLängdStälldonets längdKontaktformulärMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorPris
OMRON A-20GV2 Snap Switch 20a Spdt Gångjärnsspak | AC2JRV 2KRK7 A-20GV21.94 "1.91 "SPDT0.473 "1 "centra3.18 oz.-13 grader till 176 grader F.0.09 "308SEK
OMRON Z-15GW2 Snap Switch 15a Spdt Gångjärnsrulle | AC2JTJ 2KRN2 Z-15GW21.94 "1.05 "SPDT7.1mm1 "centra4.59 oz.-13 grader till 176 grader F.0.158 "233SEK
OMRON X-10GW2-B Snap Switch 10a Spdt Gångjärnsrulle | AC2JTV 2KRP5 X-10GW2-B1.94 "1.91 "SPDT0.359 "1 "centra5.12 oz.-13 grader till 176 grader F.0.16 "380SEK
OMRON DZ-10GW2-1A Snap Switch 10a Dpdt Gångjärnsrulle | AC2JUL 2KRT8 DZ-10GW2-1A1.94 "1.91 "DPDT15.8mm1 "centra7.52 oz.-13 grader till 176 grader F.0.047 "534SEK
OMRON TZ-1GV2 Snap Switch 1a Spdt Gångjärnsrulle | AC2JUQ 2KRU3 TZ-1GV21.94 "1.91 "SPDT0.102 "1 "centra4.59 oz.-85 grader till 752 grader F.0.138 "5 748 kr
OMRON Z-20GW2-omkopplare 20a 1 nr 1 Nc-gångjärnsspak | AE4CGH 5JEF2 Z-20GW21.94 "1.91 "SPDT0.469 "1 "centra3.53 oz.-13 grader till 185 grader F.0.06 "172SEK
OMRON Z-25GW22 Switch 25a 1 No 1 Nc Gångjärn Roller Spak | AE4CGQ 5JEG3 Z-25GW221.823 "1.39 "SPDT0.25 "1 "centra3.53 oz.-40 grader till 221 grader F.0.187 "55SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON X-10GW2 Snap Switch 10a Spdt gångjärn Roller Spak
371SEK /enhet