Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2E-X2Y1-M1 Närhetssensor Induktiv 12mm Nej | AA9NGW 1EA56

OMRON E2E-X2Y1-M1 Närhetssensor Induktiv 12mm Nr

Finns i lager
Artikel: AA9NGW Modell: E2E-X2Y1-M1Korsreferens: 1EA56

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd2mm
Diameter12mm
Elektrisk koppling4-stifts M12-kontakt
IP-värde67
Längd53mm
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg4X
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
UtgångslägeNEJ
Strömförsörjning24 till 240 VAC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadSkärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikator

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2E-X2Y1-M1 Närhetssensor Induktiv 12mm Nr
2 670 kr /enhet