Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2E-X2Y2 Närhetssensor Induktiv 12mm Nc | AE7ZMJ 6C810

OMRON E2E-X2Y2 Närhetssensor Induktiv 12mm Nc

Finns i lager
Artikel: AE7ZMJ Modell: E2E-X2Y2Korsreferens: 6C810

Få det Maj 20, Måndag
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
2 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialMetall
Case MaterialNickelpläterad mässing
Krets typ2-kabel
Upptäck avstånd2mm
Diameter12mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd52mm
Max. Nuvarande belastning200mA
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 12, 13
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 85 grader C.
UtgångslägeNC
Strömförsörjning24 till 240 VAC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadSkärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikator

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2E-X2Y2 Närhetssensor Induktiv 12mm Nc
2 423 kr /enhet