Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E2F-X5Y2-US Närhetssensor Induktiv 18mm Scr Nc | AB8YUH 2AKE6

OMRON E2F-X5Y2-US Närhetssensor Induktiv 18mm Scr Nc

Finns i lager
Artikel: AB8YUH Modell: E2F-X5Y2-USKorsreferens: 2AKE6
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
3 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindrisk närhetssensor
GrundmaterialPlast
Case MaterialABS
Krets typSCR
Upptäck avstånd5mm
Diameter18mm
Elektrisk koppling2m kabel
IP-värde67
Längd47mm
Max. Nuvarande belastning300mA
NEMA-betyg1, 3, 4, 6, 12,13
Operativsystem Frekvens25 Hz
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 158 grader F.
UtgångslägeNC
Strömförsörjning20 till 264 VAC
AvkänningsmetodInduktiv
Skärmad / oskärmadSkärmad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536507000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-indikator

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningCase MaterialKrets typDiameterIP-värdeLängdNEMA-betygOperativsystem FrekvensPris
OMRON E2F-X5F1 Närhetssensor Induktiv 18mm Pnp Nr | AA9NHU 1EA77 E2F-X5F112 till 24 VDCPlast3-tråds PNP18mm6847mm4X600 Hz2 911 kr
OMRON E2F-X5Y1-US Närhetssensor Induktiv 18mm Nej | AA9NHV 1EA78 E2F-X5Y1-US24 till 240 VACPlast2-kabel18mm6747mm4X25 Hz3 734 kr
OMRON E2F-X2Y2 Närhetssensor Induktiv 12mm Nc | AB8YUJ 2AKE7 E2F-X2Y220 till 264 VACABS2-kabel12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12,1325 Hz3 272 kr
OMRON E2F-X5E2 Närhetssensor Induktiv 18 mm Npn Nc | AB8YUM 2AKF2 E2F-X5E210 till 30 VDCABS3-tråds NPN18mm6747mm1, 3, 4, 6, 12,13600 Hz2 814 kr
OMRON E2F-X2E2 Närhetssensor Induktiv 12mm Npn Nc | AB8YUN 2AKF3 E2F-X2E210 till 30 VDCABS3-tråds NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12,131500 Hz3 184 kr
OMRON E2F-X2E1 Närhetssensor Induktiv 12 mm Npn Nej | AD2ZWK 3XC02 E2F-X2E110 till 30 VDCPlast3-tråds NPN12mm6838mm1, 3, 4, 6, 12, 131500 Hz2 993 kr
OMRON E2F-X2Y1 Närhetssensor Induktiv 12mm Nej | AE7ZMQ 6C823 E2F-X2Y124 till 240 VACPlast2-kabel12mm6843mm1, 3, 4, 6, 12, 1325 Hz3 211 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E2F-X5Y2-US Närhetssensor Induktiv 18mm Scr Nc
3 354 kr /enhet