Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E32-T14 Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 fot 2200mm | AA9LCT 1DU62

OMRON E32-T14 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 2200 mm

Finns i lager
Artikel: AA9LCT Modell: E32-T14Korsreferens: 1DU62

Få det Maj 17, Fredag
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
3 584 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSidovy fiberoptisk kabel
Kabeldia.3 / 32 "
Kabellängd6 9/16 fot.
Max. Avkänningsavstånd2200mm
Min. Objektstorlek0.1 mm dia.
AvkänningsmetodGenom Beam
Slidapolyeten
Temp. Räckvidd-40 grader till 158 grader F.
Tips typ5/64 "dia. Cylinderstift

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8544700000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fibermaterialkärna (polymetylmetakrylat)

Produktvarianter

ProduktModellKabeldia.AvkänningsmetodTips typPris
OMRON E32-D24 Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 fot 22mm | AA9LCW 1DU65 E32-D241 / 32 "Diffus5/64 "dia. Cylinderstift3 895 kr
OMRON E32-T14L Fiberoptisk kabel 6-9 / 16 fot 300 mm | AA9LCX 1DU66 E32-T14L3 / 32 "Genom Beam7/64 "dia. Cylinderstift2 319 kr
OMRON E32-D14L Fiberoptisk kabel diffus 6-9 / 16 fot 80mm | AA9LCZ 1DU68 E32-D14L3 / 32 "Diffus1/4 "dia. Cylinderstift4 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E32-T14 fiberoptisk kabel 6-9/16 fot 2200 mm
3 584 kr /enhet