Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E3FB-DP132M fotoelektrisk sensor Pnp 984 fot Ip69k | AF6YWA 20RD89

OMRON E3FB-DP132M fotoelektrisk sensor Pnp 984 fot Ip69k

Finns i lager
Artikel: AF6YWA Modell: E3FB-DP132MKorsreferens: 20RD89
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
2 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialNickelpläterad mässing
Krets typPNP
Djup3.25 "
Diameter18mm
Elektrisk kopplingFörkopplad
IP-värde69K
Längd45mm
LjuskällaRöd LED
Max. Ladda ström100mA
Max. Avkänningsavstånd984 ft.
Min. Objektstorlek75mm Dia. Ogenomskinlig
NEMA-betygIP69K
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeValbart ljus eller mörkt på
Strömförsörjning5 till 30 VDC
Respons tid0.5 msek.
AvkänningsmetodDiffus reflekterande
FormaCylindrisk
Bredd0.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8541408000

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningBody MaterialDjupRespons tidAvkänningsmetodFormaBreddElektrisk kopplingPris
OMRON E3Z-D81 Fotoelektrisk sensor diffus 4 tum Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Diffus reflekterandeRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel2 822 kr
OMRON E3Z-D82 Fotoelektrisk sensor diffus 3 fot Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Diffus reflekterandeRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel3 008 kr
OMRON E3Z-T81 Fotoelektrisk sensor 49 fot Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel4 197 kr
OMRON E3Z-LS81 Fotoelektrisk sensor Diffus 8 tum Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.DiffusRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel4 682 kr
OMRON E3X-MDA41 Fotoelektrisk sensor Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 till 24 VDCPBT2.75 "0.13 msek.-Rektangulär0.39 "2 m förkopplad kabel8 617 kr
OMRON E3T-ST14 Fotoelektrisk sensor 3.28 fot Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 till 24 VDCPBT0.37 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.28 "2 m förkopplad kabel3 727 kr
OMRON E3T-FT13 Fotoelektrisk sensor 19.68 tum Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 till 24 VDCPBT0.14 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.47 "2 m förkopplad kabel3 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E3FB-DP132M fotoelektrisk sensor Pnp 984 fot Ip69k
2 372 kr /enhet