Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E3T-SR23 2M fotoelektrisk sensor 7.87 tums Pnp | AC3MVW 2UUN4

OMRON E3T-SR23 2M fotoelektrisk sensor 7.87 tum Pnp

Finns i lager
Artikel: AC3MVW Modell: E3T-SR23 2MKorsreferens: 2UUN4
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
3 488 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFotoelektrisk sensor
Body MaterialPBT
Krets typPNP
Djup0.43 "
Elektrisk koppling2 m förkopplad kabel
IP-värde67
Längd0.96 "
LjuskällaRöd LED
Max. Ladda ström50mA
Max. Avkänningsavstånd7.87 "
Min. Objektstorlek27mm Dia. Ogenomskinlig
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 55 grader C.
DriftlägeLjuset på
Strömförsörjning12 till 24 VDC
Respons tid1 msek.
AvkänningsmetodRetroreflekterande
FormaRektangulär
Bredd0.28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8541408000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningBody MaterialDjupRespons tidAvkänningsmetodFormaBreddElektrisk kopplingPris
OMRON E3Z-D81 Fotoelektrisk sensor diffus 4 tum Pnp | AA9LBY 1DU42 E3Z-D8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Diffus reflekterandeRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel2 822 kr
OMRON E3Z-D82 Fotoelektrisk sensor diffus 3 fot Pnp | AA9LBZ 1DU43 E3Z-D8212 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Diffus reflekterandeRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel3 008 kr
OMRON E3Z-T81 Fotoelektrisk sensor 49 fot Pnp | AA9LCB 1DU45 E3Z-T8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel4 197 kr
OMRON E3Z-LS81 Fotoelektrisk sensor Diffus 8 tum Pnp | AA9LCD 1DU47 E3Z-LS8112 till 24 VDCPBT0.79 "1 msek.DiffusRektangulär0.41 "2 m förkopplad kabel4 682 kr
OMRON E3X-MDA41 Fotoelektrisk sensor Pnp | AA9LCN 1DU58 E3X-MDA4112 till 24 VDCPBT2.75 "0.13 msek.-Rektangulär0.39 "2 m förkopplad kabel8 617 kr
OMRON E3T-ST14 Fotoelektrisk sensor 3.28 fot Pnp | AC3MVP 2UUL5 E3T-ST1412 till 24 VDCPBT0.37 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.28 "2 m förkopplad kabel3 727 kr
OMRON E3T-FT13 Fotoelektrisk sensor 19.68 tum Pnp | AC3MVR 2UUL8 E3T-FT1312 till 24 VDCPBT0.14 "1 msek.Genom BeamRektangulär0.47 "2 m förkopplad kabel3 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E3T-SR23 2M fotoelektrisk sensor 7.87 tum Pnp
3 488 kr /enhet