Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din temperaturregulator på/av eller pid | AA8ZVZ 1BEF8

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 din temperaturregulator på/av eller pid

Finns i lager
Artikel: AA8ZVZ Modell: E5CSVR1TF AC100-240Korsreferens: 1BEF8

Få det Maj 22, Onsdag
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
4 050 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital temperaturkontroller
Control ModePå / Av eller PID
Kontrollperiod20 sek.
Djup3.31 "
DIN-typ1/16
hysteres0.2% av full skala
Inspänning100 till 240 VAC
Längd1.89 "
ProduktionRelä
Proportionellt bandSjälv / automatisk inställning av PID
GivartypK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100
Ställa in noggrannhet+/-0.5 % av PV eller +/-10 grader C
VäxelfunktionSPST-NR
Temp. RäckviddBaserat på Input
TypNEMA 4X / IP66
Bredd1.89 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod9032896040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: På/AV eller PID med On Demand Auto Tune, Multiple Input, Deviation Indicator

Produktvarianter

ProduktModellProduktionGivartypPris
OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din temperaturregulator på/av eller pid | AA8ZWC 1BEH2 E5CSVQ1TF AC100-240SpänningK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt1013 794 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 din temperaturregulator på/av eller pid
4 050 kr /enhet