Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON H5S-WB2 Digital Timer Weekly Am / pm Flush Vac | AA6MAG 14H248

OMRON H5S-WB2 Digital timer Veckovis Am/pm Spola Vac

Finns i lager
Artikel: AA6MAG Modell: H5S-WB2Korsreferens: 14H248
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
5 269 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps15A vid 250 VAC
Backuptid5 år.
FärgLjusgrå
Kontaktformulär(2) SPST-NR
Djup1-3 / 32 "
Visa höjd10mm
Höjd2.875 "
Max. På / av-cykler20
Max. Tidsinställning7 Days
Min. Tidsinställning1 min.
MonteringFlush
NEMA-betyg1
Antal kanaler2
Antal pulshändelser40
Operating temp.-10 grader till 55 grader C.
Driftläge7 Days
Pulsvaraktighet1 sek. till 60 min.
TypPanelmontering
Spänning100-240 VAC
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod9106905520
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. TidsinställningMonteringDriftlägeTypBreddPris
OMRON H5L-A Digital timer 24 timmar 100-240 Vac | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 timmarPanel eller spår7 DaysPanel / spårfäste3.75 "5 322 kr
OMRON H5S-WFB2 Digital Timer Weekly Am / pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "7 DaysYta eller spår7 DaysSpår / ytmontering2.875 "5 238 kr
OMRON H5S-YB2-X Digital timer Årlig Am / pm Spolning Vac | AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 DaysFlush365 DaysPanelmontering2.875 "9 093 kr
OMRON H5S-YFB2-X Digital timer varje år Am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251 H5S-YFB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 DaysYta eller spår365 DaysSpår / ytmontering2.875 "8 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON H5S-WB2 Digital timer Veckovis Am/pm Spola Vac
5 269 kr /enhet