Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON H5S-YFB2-X Digital timer varje år Am / pm Track Vac | AA6MAK 14H251

OMRON H5S-YFB2-X Digital Timer Årlig Am/pm Track Vac

Finns i lager
Artikel: AA6MAK Modell: H5S-YFB2-XKorsreferens: 14H251
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
9 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk timer
Amps15A vid 250 VAC
Backuptid5 år.
FärgLjusgrå
Kontaktformulär(2) SPST-NR
Djup1-3 / 32 "
Visa höjd10mm
Höjd2.875 "
Max. På / av-cykler24
Max. Tidsinställning365 Days
Min. Tidsinställning1 min.
MonteringYta eller spår
NEMA-betyg1
Antal kanaler2
Antal pulshändelser48
Operating temp.-10 grader till 55 grader C.
Driftläge365 Days
Pulsvaraktighet1 sek. till 60 min.
TypSpår / ytmontering
Spänning100-240 VAC
Bredd2.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9106905520
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Automatisk justering av sommartid, temperaturkompensation

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. TidsinställningMonteringDriftlägeTypBreddPris
OMRON H5L-A Digital timer 24 timmar 100-240 Vac | AA6MAF 14H247 H5L-A1.187 "3.75 "24 timmarPanel eller spår7 DaysPanel / spårfäste3.75 "5 659 kr
OMRON H5S-WB2 Digital Timer Weekly Am / pm Flush Vac | AA6MAG 14H248 H5S-WB21-3 / 32 "2.875 "7 DaysFlush7 DaysPanelmontering2.875 "5 602 kr
OMRON H5S-WFB2 Digital Timer Weekly Am / pm Track Vac | AA6MAH 14H249 H5S-WFB22.25 "3.75 "7 DaysYta eller spår7 DaysSpår / ytmontering2.875 "5 569 kr
OMRON H5S-YB2-X Digital timer Årlig Am / pm Spolning Vac | AA6MAJ 14H250 H5S-YB2-X1-3 / 32 "2.875 "365 DaysFlush365 DaysPanelmontering2.875 "9 255 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON H5S-YFB2-X Digital Timer Årlig Am/pm Track Vac
9 206 kr /enhet