Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON LY2F-AC24 Relä 8Pin DPDT 10A 24VAC | AC3XBN 2XC01

OMRON LY2F-AC24 Relä 8Pin DPDT 10A 24VAC

Finns i lager
Artikel: AC3XBN Modell: LY2F-AC24Korsreferens: 2XC01
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
Spole VA-betyg1.1
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)10
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 110VAC / 24VDC
HP @ 120V1/3
Hz60
MonteringToppfläns
Nålar8
Tryck för att testaManuell
SocketIngen
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellNålarSpole VA-betygSpolvoltsSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktbetygHP @ 120VPris
OMRON LY1F-DC12 Relä 8Pin SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2152SEK
OMRON LY1F-DC24 Relä 8Pin SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2148SEK
OMRON LY1F-AC24 Relä 8Pin SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 till 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2148SEK
OMRON LY1F-AC110 / 120 Relä 8Pin SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 till 1.1120 VACFläns15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2148SEK
OMRON LY1F-AC220 / 240 Relä 8Pin SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 24080.9 till 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110VAC / 24VDC1/2157SEK
OMRON LY2F-DC24 Relä 8Pin DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3176SEK
OMRON LY2F-AC220 / 240 Relä 8Pin DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 till 1.1240 VAC-10DPDT10A @ 110VAC / 24VDC1/3176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON LY2F-AC24 Relä 8Pin DPDT 10A 24VAC
176SEK /enhet