Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 slutet effektrelä 15A 240VAC SPDT | AB4HWZ 1YCV4

OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 Inkapslat strömrelä 15A 240VAC SPDT

Finns i lager
Artikel: AB4HWZ Modell: MJN1Z-E-RP-AC240Korsreferens: 1YCV4

Få det Maj 22, Onsdag
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
617SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlutet effektrelä
Spole VA-betyg1.7
Spolvolts240 VAC
Kontaktförstärkarklass (induktiv)15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDC
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg15A @ 600VAC, 30A @ 28VDC
Elektrisk kopplingAnsluta
HP @ 120V1
HP @ 240V1.5
Hz50/60
MonteringSidofläns
Nålar6
StatusindikatorNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8536490080
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHzSpole VA-betygSpolvoltsNålarSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärPris
OMRON MJN1CF-AC24 Relä 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6 MJN1CF-AC24Relä50/601.724 VAC5-10SPDT449SEK
OMRON MJN1CF-AC120 Relä 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Relä50/601.7120 VAC5Fläns10SPDT521SEK
OMRON MJN1CF-AC240 Relä 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Relä50/601.7240 VAC5-10SPDT516SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 slutet effektrelä 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Slutet effektrelä50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT459SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 slutet effektrelä 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Slutet effektrelä50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT451SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 slutet effektrelä 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Slutet effektrelä50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT545SEK
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 slutet effektrelä 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Slutet effektrelä50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT580SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 Inkapslat strömrelä 15A 240VAC SPDT
617SEK /enhet