Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON PTFPCB Mj Sockel | AE7MQU 5ZJ19

OMRON PTFPCB Mj Socket

Finns i lager
Artikel: AE7MQU Modell: PTFPCBKorsreferens: 5ZJ19

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

39SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReläuttag
Kontaktbetyg10A vid 300 VAC
Djup0.31 "
Längd2.02 "
MonteringPCB
Antal stift11
Socket-kodC
SockelstilFyrkant
UttagstypStandard
TerminalerPCB
Spänning300 VAC
Bredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8536490075
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUttagstypFörstärkare ACKontaktbetygTerminalerTypSpänningBreddDjupPris
OMRON P2RF-05-S Sockelmonterad skruvlös för G2rs-1 | AB4HJB 1YAW5 P2RF-05-SFingersäker1010A vid 250 VACSkruvlösFyrkant2500.71 "1.5 "108SEK
OMRON P2RF-08-S Sockelmonterad skruvlös för G2rs-2 | AB4HJC 1YAW6 P2RF-08-SFingersäker55A vid 250 VACSkruvlösFyrkant2500.71 "1.5 "208SEK
OMRON PYF08S Sockelmonterad skruvlös för My2 | AB4HJD 1YAW7 PYF08SFingersäker1010A vid 250 VACSkruvlösFyrkant2500.91 "1.44 "116SEK
OMRON PYF11A Uttagsspårfäste för My3 | AB4HJG 1YAX2 PYF11AStandard55A vid 250 VACSkruvaFyrkant2501.16 "1.18 "158SEK
OMRON PTF14A-E Uttagsspårfäste för Ly4 | AB4HJH 1YAX3 PTF14A-EFingersäker1010A vid 250 VACSkruvaFyrkant2501.79 "1.18 "306SEK
OMRON PF083A-E Sockelfäste för Mk2 | AB4HJJ 1YAX4 PF083A-EFingersäker1010A vid 250 VACSkruvaOctal2501.5 "0.75 "79SEK
OMRON PF113A-E Uttagsspårfäste för Mk3 | AB4HJK 1YAX5 PF113A-EFingersäker1010A vid 250 VACSkruvaOctal2501.69 "1.22 "105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON PTFPCB Mj Socket
39SEK /enhet