Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON S8VS-18024A Strömförsörjning likström 24vdc 7.5a 50 / 60hz | AC3BUY 2REK5

OMRON S8VS-18024A Dc strömförsörjning 24vdc 7.5a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AC3KÖP Modell: S8VS-18024AKorsref: 2REK5
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
6 081 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialGjuten plast
Djup125mm
Höjd115mm
Håll upp tid70 msek
Hz50/60
Inspänning100 till 240 VAC
MonteringDIN-skena
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 149 grader F.
Utgångsförstärkare7.5
Output Buller180mV
Utspänning24 VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP180W
StatusindikatorGrön / orange 7-segment LED
StilByta
Bredd75mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2375
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellCase MaterialDjupHöjdDriftstemp. RäckviddMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris
OMRON S8VK-G12024 DC-strömförsörjning 24vdc 5a 50 / 60hz | AB6LKY 21XP10 S8VK-G12024Metall122mm125mm-40 grader till 158 grader F.120W40mm2 059 kr
OMRON S8VK-G24024 DC-strömförsörjning 24vdc 10a 50 / 60hz | AB6LKZ 21XP11 S8VK-G24024Metall150mm125mm-40 grader till 158 grader F.240W60mm4 034 kr
OMRON S8VK-G48024 Strömförsörjning likström 24vdc 20a 50 / 60hz | AB6LLA 21XP13 S8VK-G48024Metall150mm125mm-40 grader till 158 grader F.480W95mm4 752 kr
OMRON S8VS-06024A DC-strömförsörjning 24vdc 2.5a 50 / 60hz | AC3BUV 2REJ8 S8VS-06024AGjuten plast108mm95mm-13 grader till 149 grader F.60W40mm2 978 kr
OMRON S8VS-09024A DC-strömförsörjning 24vdc 3.75a 50 / 60hz | AC3BUW 2REK1 S8VS-09024AGjuten plast121mm115mm-13 grader till 149 grader F.90W50mm3 732 kr
OMRON S8VS-12024A DC-strömförsörjning 24vdc 5a 50 / 60hz | AC3BUX 2REK3 S8VS-12024AGjuten plast121mm115mm-13 grader till 149 grader F.120W50mm4 390 kr
OMRON S8VS-24024A DC-strömförsörjning 24vdc 10a 50 / 60hz | AC3BUZ 2REK7 S8VS-24024AGjuten plast125mm115mm-13 grader till 149 grader F.240W3.94 "7 645 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON S8VS-18024A Dc strömförsörjning 24vdc 7.5a 50/60hz
6 081 kr /enhet