Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc-knapp | AE4CEY 5JEC0

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc-knapp

Finns i lager
Artikel: AE4CEY Modell: V-15G-DKorsreferens: 5JEC0
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr Snap Action Switch
Ställdonets längd1"
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Differentiell resa0.012 "
Höjd0.625 "
Husets materialTermoplastfodral och lock
Längd1.09 "
Max. Förresa0.047 "
Monteringsdimension0.875 "centra
Driftkraft7.05 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 185 grader F.
Över resor0.051 "
Släpp kraft2.32 oz.
Terminal typ3/16 "snabbanslutning
Typ av ställdonKnappen
Spänningsvärde125 / 250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSläpp kraftStälldonets längdStrömTyp av ställdonDifferentiell resaMax. FörresaDriftkraftDriftstemp. RäckviddPris
OMRON V-15G6-D Mini Switch 15a 1 No 1 Nc Long Roller Spak | AE4CFE 5JEC6 V-15G6-D1.16 oz.1"15ALång rullspak0.031 "0.126 "4.41 oz.-13 grader till 185 grader F.54SEK
OMRON V-10G2 Mini Snap Switch 10a Spdt gångjärnsspak | AF2PMJ 6X292 V-10G20.25 oz.27.4 +/-0.8 mm10AGångjärnsspak0.76mm0.125 "1.31 oz.-40 grader till 150 grader C.39SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON V-15G-D Mini Snap Switch 15a 1 No 1 Nc-knapp
34SEK /enhet