INSIZE Elektronisk trepunkts intern mikrometer


Filter
Upplösning: 0.00005 "/ 0.001 mm , SPC-utgång: Ja
StilModellMätområdePris (ex moms)
A
3128-12
-87 351 SEK
B
3127-E082
0.5 till 0.8"/13 till 20 mm29 745 SEK
C
3127-E065
0.5 till 0.65"/13 till 17 mm13 007 SEK
C
3127-E1
0.8 till 1"/20 till 25 mm14 712 SEK
D
3227-E0425
0.35 till 0.425"/9 till 11 mm8 820 SEK
E
3127-E0425
0.35 till 0.425"/9 till 11 mm12 977 SEK
C
3127-E08
0.65 till 0.8"/17 till 20 mm16 147 SEK
F
3127-E053
0.275 till 0.5"/7 till 13 mm33 553 SEK
E
3127-E035
0.275 till 0.35"/7 till 9 mm12 065 SEK
E
3127-E05
0.425 till 0.5"/11 till 13 mm12 065 SEK
G
3127-E25
2 till 2.5"/51 till 63 mm20 932 SEK
G
3127-E3
2.5 till 3"/63 till 76 mm18 381 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?