Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTB 2KRL4

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv

Finns i lager
Artikel: AC2JTB Modell: Z-15GS55Korsreferens: 2KRL4
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
323SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd0.54 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.002 "
Höjd0.84 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.016 "
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft8.83 till 12.36 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.063 "
Släpp kraft4.02 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonSlimmad fjäderkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellÖver resorStälldonets längdStrömSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaMax. FörresaPris
OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Löd125 VDC0.007 "0.035 "403SEK
OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.Skruva125/250/480 VAC0.002 "0.075 "449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv
323SEK /enhet