Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv | AD3AHT 3XG52

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv

Finns i lager
Artikel: AD3AHT Modell: Z-15GS55-B7-KKorsreferens: 3XG52
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.03 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Differentiell resa0.002 "
Husets materialFenol
Max. Förresa0.075 "
Monteringsdimension1.03 "centra
Driftkraft19.1 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.063 "
Släpp kraft4.00 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonSlimmad fjäderkolv
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellÖver resorStälldonets längdStrömSläpp kraftTerminal typSpänningsvärdeDifferentiell resaMax. FörresaPris
OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 oz.Löd125/250/480 VAC0.002 "0.016 "322SEK
OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Plunger | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Löd125 VDC0.007 "0.035 "403SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim fjäderkolv
449SEK /enhet