TYGON F-4040-A högpresterande slangar


Tygon F-4040-A bränsle- och smörjmedelsslangar är designade för hantering av bränslen och industriella smörjmedel som bensin, fotogen, eldningsoljor, skärblandningar och glykolbaserade kylmedel.

Filter
Färg: Gul , Hårdhet: Strand A: 57 , Längd: 50ft. , Material: Vinyl , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: 165 grader F , Brottgräns: 1820 psi , Typ: Tygon (R), bränsle och smörjmedel
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusMax. TryckVägg tjocklekPris (ex moms)
A
AAG00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "30 psi1 / 8 "6 137 SEK
A
AAG00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "15 psi1 / 16 "3 352 SEK
A
AAG00017
1 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "1 894 SEK
A
AAG00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "1 101 SEK
A
AAG00053
3 / 4 "1"3.25 "20 psi1 / 8 "7 952 SEK
A
AAG00027
3 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "2 766 SEK
A
AAG00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "4 931 SEK
A
AAG00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "1 528 SEK
A
AAG00165
3 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "889 SEK
A
AAG00046
5 / 8 "7 / 8 "2.5 "25 psi1 / 8 "7 570 SEK
A
AAG00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "2 322 SEK
A
AAG00700
5 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "932 SEK
A
AAG00032
7 / 16 "9 / 16 "2.375 "15 psi1 / 8 "3 484 SEK

Funktioner

  • Denna högpresterande slang kan motstå sprödhet eller svullnad orsakad av olika kolvätebaserade vätskor, vilket minskar risken för sprickor och läckor.
  • Den flexibla designen möjliggör enkel installation i trånga utrymmen och den genomskinliga gula färgen ger identifiering av bränsleledningar och enkel flödesövervakning.
  • Dessa rör är idealiska för kylvätskeöverföring, uppvärmning av bränslen, poleringsutrustning, smörjning och mer.

Standarder och godkännanden

  • ASTM

Vanliga frågor

Vad är rören gjorda av?

Slangen är gjord av mjukgjord eller flexibel PVC (polyvinylklorid) för att erbjuda hög motståndskraft mot ozon och UV och ge utmärkt hållbarhet, kemisk stabilitet och flamskydd.

Är Tygon F-4040-A bränsle- och smörjmedelsslangar nedsänkbara?

Slangen kommer inte att svälla som en vanlig gummislang när den är nedsänkt i bränsle, vilket förhindrar att slangen försämras och täpper igen bränslepumpen.

Är dessa rör extraherbara?

Slangen uppvisar en miniminivå av extraherbarhet för att skydda vätskan eller ångan från att kontamineras på grund av extrema förhållanden (förhöjd temperatur eller starka lösningsmedel).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?