Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GW2277 Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak

Finns i lager
Artikel: AC2JTM Modell: Z-15GW2277Korsreferens: 2KRN6

Få det Maj 7, Tisdag
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.26 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.02 "
Höjd1.05 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa3.1mm
Monteringsdimension1 "centra
Driftkraft6.35 oz.
Driftstemp. Räckvidd-13 grader till 176 grader F.
Över resor0.095 "
Släpp kraft1.48 oz.
Terminal typLöd
Typ av ställdonUnidirect kort rullspak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)9.14
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typHöjdMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris
OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak | AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-KSkruva1.16 "0.094 "1.03 "centra6.0 oz.-25 grader till 80 grader C.0.094 "1.50 oz.291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GW2277 Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak
254SEK /enhet