Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak | AD3AHU 3XG53

OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak

Finns i lager
Artikel: AD3AHU Modell: Z-15GW2277-B7-KKorsreferens: 3XG53
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
291SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnäppbrytare
Ställdonets längd1.26 "
KontaktformulärSPDT
Ström15A
Djup0.69 "
Differentiell resa0.02 "
Höjd1.16 "
Husets materialFenol
Längd1.94 "
Max. Förresa0.094 "
Monteringsdimension1.03 "centra
Driftkraft6.0 oz.
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 80 grader C.
Över resor0.094 "
Släpp kraft1.50 oz.
Terminal typSkruva
Typ av ställdonUnidirect kort rullspak
Spänningsvärde125/250/480 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typHöjdMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris
OMRON Z-15GW2277 Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak | AC2JTM 2KRN6 Z-15GW2277Löd1.05 "3.1mm1 "centra6.35 oz.-13 grader till 176 grader F.0.095 "1.48 oz.254SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OMRON Z-15GW2277-B7-K Switch 15a Spdt Unidirect Short Roller Spak
291SEK /enhet