Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ONSRUD 70-160 Trim-/slitsåg - 5 grader 16 Tpi 2 tum | AD8KBT 4KPD3

ONSRUD 70-160 Trim/spårsåg - 5 grader 16 Tpi 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD8KBT Modell: 70-160Korsreferens: 4KPD3

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrim- / slitsåg
Arbor Hole0.625 "
Kutter Dia.2"
Ansiktsbredd0.095 "
Finishobestruket
Vinkel ingår-5 grader.
Vänster / höger handHöger / vänster skärning
MaterialKarbid tippad
Antal tänder16
TandtypRakt tand
TypFör hårdplast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8207706060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.Vänster / höger handAntal tänderTypPris
ONSRUD 70-120 Trim- / slitsåg Mjuk 16 Tpi 2 In | AD8KBM 4KPC7 70-1202"Höger / vänster skärning16För mjuk plast2 751 kr
ONSRUD 70-122 Trim- / slitsåg Mjuk 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBN 4KPC8 70-1222-1 / 2 "Höger / vänster skärning20För mjuk plast2 751 kr
ONSRUD 70-124 Trim / slits Saw Soft 20 Tpi 3 In | AD8KBP 4KPC9 70-1243"Höger / vänster skärning20För mjuk plast2 616 kr
ONSRUD 70-126 Trim- / slitsåg Mjuk 20 Tpi 3 1/2 | AD8KBQ 4KPD1 70-1263-1 / 2 "Höger / vänster skärning20För mjuk plast2 616 kr
ONSRUD 70-128 Trim / slits Saw Soft 20 Tpi 4 In | AD8KBR 4KPD2 70-1284"Höger / vänster skärning20För mjuk plast2 605 kr
ONSRUD 70-162 Trim- / slitsåg - 5 grader 20 Tpi 2 1/2 | AD8KBU 4KPD4 70-1622-1 / 2 "Höger / vänster skärning20För hårdplast2 751 kr
ONSRUD 70-164 Trim-/slitsåg - 5 grader 20 Tpi 3 tum | AD8KBV 4KPD5 70-1643"Höger / vänster skärning20För hårdplast2 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ONSRUD 70-160 Trim/spårsåg - 5 grader 16 Tpi 2 tum
2 751 kr /enhet