HOFFMAN Weatherflo-seriens kapslingstoppar


Filter
StilModell
A
WFHD3PT6830
RFQ
B
WFHD3ST3630
RFQ
C
WFHD3ST6830
RFQ
D
WFHD3PT3630
RFQ

Weatherflo-seriens kapslingstoppar

Hoffman Weatherflo-seriens kapslingstoppar är designade för att ge tillförlitligt skydd och hållbarhet för elektrisk och elektronisk utrustning i olika kommersiella och industriella tillämpningar. De är konstruerade av aluminiummaterial för utmärkt styrka och motståndskraft mot korrosion. Dessa kapslingstoppar har pulverlackerad finish för ytterligare skydd mot miljöfaktorer och nötning, vilket ökar livslängden på kapslingens toppar och minskar underhållskraven. De är utrustade med en bakpanel som är lätt att installera, vilket ger flexibilitet i installationsmetoderna. Dessa toppar har låg solabsorptionsförmåga vilket gör att de kan hålla en lägre inre temperatur, även under direkt solljus eller höga temperaturer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?