Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 1/2 90E Armbåge 90 graders rörstorlek 1/2 tum | AD2GZN 3PFL2

ORION 1/2 90E armbåge 90 graders rörstorlek 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD2GZN Modell: 1/2 90EKorsreferens: 3PFL2
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip x Slip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.193 "
Rörstorlek1 / 2 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellTemp. RäckviddPris
ORION 3/4 90E Armbåge 90 graders rörstorlek 3/4 tum | AD2GZP 3PFL3 3/4 90EWhiteSlip x Slip150 psi1.425 "3 / 4 "8040 grader till 210 grader F.322SEK
ORION 1 90E Armbåge 90 graders rörstorlek 1 tum | AD2GZQ 3PFL4 1 90EWhiteSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 grader till 210 grader F.403SEK
ORION 11/2 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 1 1/2 tum Poly | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 ALBU - 1/4 BÖJNINGBlåInget nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader till 160 grader F.448SEK
ORION 2 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 2 tum Poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 ALBOG - 1/4 BÖJNINGBlåInget nav80 psi2.374 "2"40-20 grader till 160 grader F.508SEK
ORION 3 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 3 tum Poly | AD2LZA 3RDT7 3 90 ALBOG - 1/4 BÖJNINGBlåInget nav80 psi3.492 "3"40-20 grader till 160 grader F.1 242 kr
ORION 4 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 4 tum Poly | AD2LZB 3RDT8 4 90 ALBOG - 1/4 BÖJNINGBlåInget nav80 psi4.485 "4"40-20 grader till 160 grader F.2 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 1/2 90E armbåge 90 graders rörstorlek 1/2 tum
300SEK /enhet