Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 4 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 4 tum Poly | AD2LZB 3RDT8

ORION 4 90 ARMBÅGE - 1/4 BÖJNING Armbåge 90 grader 1/4 Böj 4 tums poly

Finns i lager
Artikel: AD2LZB Modell: 4 90 ELBOW - 1/4 BENDKorsreferens: 3RDT8
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
2 212 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
Body Materialpolypropylen
FärgBlå
AnslutningstypInget nav
Max. Tryck80 psi
Utanför Dia.4.485 "
Rörstorlek4"
tidtabell40
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8775
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgAnslutningstypMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellTemp. RäckviddPris
ORION 1/2 90E Armbåge 90 graders rörstorlek 1/2 tum | AD2GZN 3PFL2 1/2 90EWhiteSlip x Slip150 psi1.193 "1 / 2 "8040 grader till 210 grader F.300SEK
ORION 3/4 90E Armbåge 90 graders rörstorlek 3/4 tum | AD2GZP 3PFL3 3/4 90EWhiteSlip x Slip150 psi1.425 "3 / 4 "8040 grader till 210 grader F.322SEK
ORION 1 90E Armbåge 90 graders rörstorlek 1 tum | AD2GZQ 3PFL4 1 90EWhiteSlip x Slip150 psi1.696 "1"8040 grader till 210 grader F.403SEK
ORION 11/2 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 1 1/2 tum Poly | AD2LYY 3RDT5 11/2 90 ALBU - 1/4 BÖJNINGBlåInget nav80 psi1.9 "1.5 "40-20 grader till 160 grader F.448SEK
ORION 2 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 2 tum Poly | AD2LYZ 3RDT6 2 90 ALBOG - 1/4 BÖJNINGBlåInget nav80 psi2.374 "2"40-20 grader till 160 grader F.508SEK
ORION 3 90 ELBOW - 1/4 BEND Armbåge 90 Degree 1/4 Bend 3 tum Poly | AD2LZA 3RDT7 3 90 ALBOG - 1/4 BÖJNINGBlåInget nav80 psi3.492 "3"40-20 grader till 160 grader F.1 242 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 4 90 ARMBÅGE - 1/4 BÖJNING Armbåge 90 grader 1/4 Böj 4 tums poly
2 212 kr /enhet