Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 2x11/2 R90T Sanitär T-shirt 90 grader 2 x 1 1/2 tum Poly | AD2LZL 3RDU8

ORION 2x11/2 R90T sanitets t-shirt 90 grader 2 x 1 1/2 tum poly

Finns i lager
Artikel: AD2LZL Modell: 2x11/2 R90TKorsreferens: 3RDU8

Få det Maj 16, Torsdag
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
545SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande sanitetsutslagsplats
Body Materialpolypropylen
FärgBlå
AnslutningstypInget nav
Max. Tryck80 psi
Utanför Dia.2.373 "
Rörstorlek2 "x 1-1 / 2"
tidtabell40
Temp. Räckvidd-20 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)19.56
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.RörstorlekPris
ORION 3x11/2 R90T Sanitär T-shirt 90 grader 3 x 1 1/2 tum Poly | AD2LZM 3RDU9 3x11 / 2 R90T3.5 "3 "x 1-1 / 2"1 898 kr
ORION 3x2 R90T Sanitär T-shirt 90 grader 3 x 2 tum Poly | AD2LZN 3RDV1 3x2 R90T3.5 "3 "x 2"1 826 kr
ORION 4x11/2 R90T Sanitär T-shirt 90 grader 4 x 1 1/2 tum Poly | AD2LZP 3RDV2 4x11 / 2 R90T4.498 "4 "x 1-1 / 2"2 828 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 2x11/2 R90T sanitets t-shirt 90 grader 2 x 1 1/2 tum poly
545SEK /enhet