Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ORION 3/4 FA Honadapter Storlek 3/4 In | AD2HDK 3PGG4

ORION 3/4 FA honadapter, storlek 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD2HDK Modell: 3/4 FAKorsreferens: 3PGG4

Få det Maj 20, Måndag
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
855SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
Body Materialpolypropylen
FärgWhite
AnslutningstypSlip x Slip
Max. Tryck150 psi
Utanför Dia.1.75 "
Rörstorlek3 / 4 "
tidtabell80
Temp. Räckvidd40 grader till 210 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFärgAnslutningstypHexstorlekMax. TryckUtanför Dia.RörstorlektidtabellPris
ORION 11/2 FA Honadapter Storlek 1 1/2 In | AD2HAC 3PFP3 11/2 FA40 grader till 210 grader F.WhiteSlip x Slip-150 psi2.261 "1.5 "80764SEK
ORION 1/2 FA Honadapter Storlek 1/2 In | AD2HDJ 3PGG3 1/2 FA40 grader till 210 grader F.WhiteSlip-150 psi1.32 "1 / 2 "80404SEK
ORION 1 FA adapter hona, storlek 1 tum | AD2HDL 3PGG5 1 FA40 grader till 210 grader F.WhiteFNPT x Slip-150 psi1.88 "1"80602SEK
ORION 11/2 FA honadapter 1 1/2 tum No Hub Poly | AD2LWL 3RDD4 11/2 FA-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40411SEK
ORION 2 FA honadapter 2 tum utan nav Polypropen | AD2LWM 3RDD5 2 FA-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav2.828 "80 psi2.38 "2"40671SEK
ORION 3 FA honadapter 3 tum utan nav Polypropen | AD2LWN 3RDD6 3 FA-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav4.15 "80 psi3.5 "3"401 488 kr
ORION 4 FA honadapter 4 tum utan nav Polypropen | AD2LWP 3RDD7 4 FA-20 grader till 160 grader F.BlåInget nav5.17 "80 psi4.48 "4"402 300 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ORION 3/4 FA honadapter, storlek 3/4 tum
855SEK /enhet