Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005200108 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tum x 20 Ticn | AG4EBL 33YH99

OSG 1005200108 Rak flöjtkranbotten 1/4 tum x 20 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4EBL Modell: 1005200108Korsreferens: 33YH99
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
519SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer10052
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd80mm
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1005201608 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tum x 20 Ticn | AG4CQU 33YJ13 1005201608UNF4100mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "1 039 kr
OSG 1005201808 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 tum x 12 Ticn | AG4CQW 33YJ15 1005201808UNC5110mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 397 kr
OSG 1005201908 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 tum x 12 Ticn | AG4CQX 33YJ16 1005201908UNC5110mm12H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 397 kr
OSG 1005202008 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 tum x 18 Ticn | AG4CQY 33YJ17 1005202008UNF5100mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 397 kr
OSG 1005202108 Straight Flute Tap Bottoming 9/16 tum x 18 Ticn | AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "1 423 kr
OSG 1005202208 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tum x 11 Ticn | AG4CRA 33YJ19 1005202208UNC5110mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 546 kr
OSG 1005202308 Straight Flute Tap Bottoming 5/8 tum x 11 Ticn | AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "1 524 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005200108 Rak flöjtkranbotten 1/4 tum x 20 Ticn
519SEK /enhet