Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1005600508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 18 Ticn | AG4EFM 33YK11

OSG 1005600508 Rak flöjtkranbotten 5/16 tum x 18 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4EFM Modell: 1005600508Korsreferens: 33YK11

Få det Maj 20, Måndag
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
595SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer10056
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd2 23 / 32 "
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.318 "
Storlek5 / 16 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.125 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1005600108 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tum x 20 Ticn | AG4EFJ 33YK08 1005600108UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"535SEK
OSG 1005600208 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tum x 20 Ticn | AG4EFK 33YK09 1005600208UNC42.5 "20H50.255 "1 / 4 "1"599SEK
OSG 1005600408 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 18 Ticn | AG4EFL 33YK10 1005600408UNC42 23 / 32 "18H30.318 "5 / 16 "1.125 "587SEK
OSG 1005600608 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 24 Ticn | AG4EFN 33YK12 1005600608UNF42 23 / 32 "24H30.318 "5 / 16 "1.125 "589SEK
OSG 1005600708 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tum x 16 Ticn | AG4EFP 33YK13 1005600708UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "1.25 "650SEK
OSG 1005600808 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tum x 16 Ticn | AG4EFQ 33YK14 1005600808UNC42 15 / 16 "16H50.381 "3 / 8 "1.25 "669SEK
OSG 1005600908 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tum x 24 Ticn | AG4EFR 33YK15 1005600908UNF42 15 / 16 "24H30.381 "3 / 8 "1.25 "664SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1005600508 Rak flöjtkranbotten 5/16 tum x 18 Ticn
595SEK /enhet