Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 10800100 Spiral Flöjt Tap Bottom #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10

OSG 10800100 Spiralflöjtkranbotten #3-48 Bright 2 flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZFG Modell: 10800100Korsreferens: 33ZF10
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
589SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishBright
ListnummerS108
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal bitar1
Total längd1 15 / 16 "
Shank Dia.0.141 "
Tryck på StilSpiralflöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek# 3-48
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76

Produktinformation:

    • Tap Grouping: STI Tap
    • Pitch Diameter Limit: H2

Produktvarianter

ProduktModellGängtypMått typListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
OSG 2955200 Spiralflöjtkran Modifierad botten 1/4-20 Bright 2 Flutes | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCInch29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20408SEK
OSG 2926800 Spiralflöjtkran Modifierad botten 3/8-24 Bright 3 Flutes | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFInch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24515SEK
OSG 1986300 Spiral Flute Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60 1986300Metrisk grovmetrisk143369mm8.10mm29mmM8 x 1.25377SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 10800100 Spiralflöjtkranbotten #3-48 Bright 2 flöjter
589SEK /enhet