Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1986300 Spiral Flute Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute | AH3ZDV 33XP60

OSG 1986300 Spiralflöjt Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute

Finns i lager
Artikel: AH3ZDV Modell: 1986300Korsreferens: 33XP60

Få det Maj 20, Måndag
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
377SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typmetrisk
FinishBright
Listnummer143
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd69mm
Shank Dia.8.10mm
Tryck på StilSpiralflöjt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC29mm
Tråd storlekM8 x 1.25
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0202
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)1.52

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: D5

Produktvarianter

ProduktModellGängtypMått typListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
OSG 2955200 Spiralflöjtkran Modifierad botten 1/4-20 Bright 2 Flutes | AH3ZDR 33XL77 2955200UNCInch29522.5 "0.255 "1"1 / 4-20408SEK
OSG 2926800 Spiralflöjtkran Modifierad botten 3/8-24 Bright 3 Flutes | AH3ZDT 33XM43 2926800UNFInch29032 15 / 16 "0.381 "1.25 "3/8 "-24515SEK
OSG 10800100 Spiral Flöjt Tap Bottom #3-48 Bright 2 Flutes | AH3ZFG 33ZF10 10800100UNCInchS10821 15 / 16 "0.141 "5 / 8 "# 3-48589SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1986300 Spiralflöjt Tap Plug M8x1.25 Bright 3 Flute
377SEK /enhet