Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1105600808 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05

OSG 1105600808 Rak flöjt tappbotten 12x1.75 mm Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3NPY Modell: 1105600808Korsreferens: 33PD05

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 004 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer11056
MaterialVC-10
Antal flöjt4
Total längd86mm
Tonhöjd1.75mm
Gränser för pitchdiameterD6
Shank Dia.6.90mm
StorlekM12
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC42mm
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0472
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellgäng~~POS=TRUNCListnummerAntal flöjtGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1005200508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tum x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "553SEK
OSG 1005201508 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tum x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "1 025 kr
OSG 1005202908 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 tum x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "1 941 kr
OSG 1005600308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tum x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "539SEK
OSG 1105200208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25 mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metrisk grov90mm1.25mmD56.00mm618SEK
OSG 1105200308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metrisk fin90mm1.00mmD57.26mm698SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1105600808 Rak flöjt tappbotten 12x1.75 mm Ticn
1 004 kr /enhet