Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1111601103 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm Nitrid | AG4CUT 33XZ91

OSG 1111601103 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm Nitrid

Finns i lager
Artikel: AG4CUT Modell: 1111601103Korsreferens: 33XZ91
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiral Point Tap
FinishNitrera
Listnummer11116
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt3
Total längd100mm
Tonhöjd1.25mm
Gränser för pitchdiameterD5
Shank Dia.9.30mm
StorlekM12
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC42mm
GängtypMetrisk fin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0562
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1111600103 Spiral Point Tap Plug 3x0.50mm Nitrid | AG4CUK 33XZ84 111160010356mm0.50mmD33.58mmM316mmMetrisk grov390SEK
OSG 1111600303 Spiral Point Tap Plug 4x0.70mm Nitrid | AG4CUL 33XZ85 111160030363mm0.70mmD44.10mmM419mmMetrisk grov347SEK
OSG 1111600403 Spiral Point Tap Plug 5x0.80mm Nitrid | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmMetrisk grov347SEK
OSG 1111600503 Spiral Point Tap Plug 6 x 1.00mm Nitrid | AG4CUN 33XZ87 111160050380mm1.00mmD56.50mmM625mmMetrisk grov334SEK
OSG 1111600803 Spiralpunktskontakt 8 x 1.25 mm nitrid | AG4CUP 33XZ88 111160080390mm1.25mmD58.10mmM829mmMetrisk grov390SEK
OSG 1111600903 Spiral Point Tap Plug 10x1.25mm Nitrid | AG4CUQ 33XZ89 1111600903100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetrisk fin542SEK
OSG 1111601003 Spiral Point Tap Plug 10x1.50mm Nitrid | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrisk grov542SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1111601103 Spiral Point Tap Plug 12x1.25mm Nitrid
651SEK /enhet