Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1145208 Straight Flute Tap Plug 3/4 tum x 16 Ticn | AG4FAD 33YN94

OSG 1145208 Tappplugg med rak flöjt 3/4 tum x 16 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG4FAD Modell: 1145208Korsreferens: 33YN94
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
1 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishTiCN
Listnummer101
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd4.25 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.59 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2"
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1135408 Rak flöjt Taper 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJP 33YN25 1135408Avsmalning10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 687 kr
OSG 1135508 Straight Flute Tap Plug 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJR 33YN27 1135508Kontakt10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 689 kr
OSG 1135608 Straight Flute Tap Bottom 7/8 tum x 9 Ticn | AG4EJU 33YN29 1135608Botten10142 7 / 32 "UNC4 11 / 16 "9H41 686 kr
OSG 1125908 Straight Flute Tap Plug 5/8 tum x 18 Ticn | AG4EJV 33YP11 1125908Kontakt101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.0051 062 kr
OSG 1590108 Rak Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 Ticn | AG4EJX 33YP13 1590108Stora pluggar101H41"UNC2.5 "20+0.005301SEK
OSG 1590308 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 28 Ticn | AG4EJZ 33YP15 1590308Stora pluggar101H41"UNF2.5 "28+0.005276SEK
OSG 1010708 Straight Flute Tap Plug # 1x72 Ticn | AG4EKA 33YP96 1010708Kontakt10223 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H2319SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1145208 Tappplugg med rak flöjt 3/4 tum x 16 Ticn
1 538 kr /enhet