Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1146100 Rak Flute Tap Plug 1 Inch x 8 Bright | AG3NQE 33PD11

OSG 1146100 Rak flöjtkranplugg 1 tum x 8 ljus

Finns i lager
Artikel: AG3NQE Modell: 1146100Korsreferens: 33PD11

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishBright
Listnummer101
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd5.125 "
Tonhöjd8
Gränser för pitchdiameterH6
Shank Dia.0.6 "
Storlek1"
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207406000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekArtikelListnummerTryck på Stilgäng~~POS=TRUNCGängtypAntal flöjtTotal längdPris
OSG 1009400 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tum x 13 Bright | AG3NPF 33PC88 10094001 / 2 "Rak flöjtkran101HBotten1 21 / 32 "UNC43.375 "422SEK
OSG 1013800 Straight Flute Tap Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6Rak flöjtkran102Botten11 / 16 "UNC32"138SEK
OSG 1068400 Straight Flute Tap Plug #8x32 Bright | AG3NPK 33PC92 1068400#8Rak flöjtkran104Kontakt3 / 4 "UNC22.125 "164SEK
OSG 1141400 Straight Flute Tap Bottoming 3/8 tum x 16 Bright | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "Rak flöjtkran101Botten1.25 "UNC42 15 / 16 "207SEK
OSG 1202400 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6Spiral Point Tap105Kontakt11 / 16 "UNC22"171SEK
OSG 1205700 Spiral Point Tap Bottoming #2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2Spiral Point Tap105BBotten7 / 16 "UNC21.75 "360SEK
OSG 1206500 Spiral Point Tap Bottoming # 4x40 Bright | AG3NQH 33PD14 1206500#4Spiral Point Tap105BBotten9 / 16 "UNC21.875 "248SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1146100 Rak flöjtkranplugg 1 tum x 8 ljus
1 871 kr /enhet