Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1220008 Spiral Point Tap Plug 1 / 4-20 TiCN 2 Flutes | AH3ZEJ 33YE71

OSG 1220008 Spiralspets Tap Plug 1/4-20 TiCN 2 Flutes

Finns i lager
Artikel: AH3ZEJ Modell: 1220008Korsref: 33YE71
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
264SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishTiCN
Listnummer105
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt2
Antal bitar1
Total längd2.5 "
Shank Dia.0.255 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
Tråd storlek1 / 4-20
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H1

Produktvarianter

ProduktModellListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekGängtypPris
OSG 2817808 Spiral Point Tap Plug # 8-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZEF 33YA63 281780828032.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-32UNC309SEK
OSG 1592608 Spiral Point Tap Oversize Plug 1 / 2-20 TiCN | AH3ZEL 33YG78 1592608105H33.375 "0.367 "1 21 / 32 "1/2 "-20UNF599SEK
OSG 1712508 Spiral Point Tap Plug # 4-40 V Coating 2 Flutes | AH3ZFJ 33ZH17 171250830122"0.141 "11 / 16 "# 4-40UNC552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1220008 Spiralspets Tap Plug 1/4-20 TiCN 2 Flutes
264SEK /enhet