Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 2817808 Spiral Point Tap Plug # 8-32 TiCN 3 Flutes | AH3ZEF 33YA63

OSG 2817808 Spiraltappplugg #8-32 TiCN 3 flöjter

Finns i lager
Artikel: AH3ZEF Modell: 2817808Korsreferens: 33YA63
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
309SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryck
Mått typInch
FinishTiCN
Listnummer280
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt3
Antal bitar1
Total längd2.125 "
Shank Dia.0.168 "
Tryck på StilSpiralpunkt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek# 8-32
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.76

Produktinformation:

    • Tryck på Gruppering: Tryck på
    • Pitch Diameter Limit: H5

Produktvarianter

ProduktModellListnummerAntal flöjtTotal längdShank Dia.gäng~~POS=TRUNCTråd storlekGängtypPris
OSG 1220008 Spiral Point Tap Plug 1 / 4-20 TiCN 2 Flutes | AH3ZEJ 33YE71 122000810522.5 "0.255 "1"1 / 4-20UNC264SEK
OSG 1592608 Spiral Point Tap Oversize Plug 1 / 2-20 TiCN | AH3ZEL 33YG78 1592608105H33.375 "0.367 "1 21 / 32 "1/2 "-20UNF599SEK
OSG 1712508 Spiral Point Tap Plug # 4-40 V Coating 2 Flutes | AH3ZFJ 33ZH17 171250830122"0.141 "11 / 16 "# 4-40UNC552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 2817808 Spiraltappplugg #8-32 TiCN 3 flöjter
309SEK /enhet