Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1251300 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Npt | AG4JPF 33ZM54

OSG 1251300 Rörtapp 1/4 tum 18 Pitch Npt

Finns i lager
Artikel: AG4JPF Modell: 1251300Korsreferens: 33ZM54
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
895SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishBright
ListnummerS125
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2.437 "
Tonhöjd18
Shank Dia.0.563 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellFinishListnummerAntal flöjtGängtypPris
OSG 3310901 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Nptf | AG4JNR 33ZM41 3310901Ångoxid108G5NPTF1 040 kr
OSG 1251301 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Npt | AG4JPG 33ZM55 1251301ÅngoxidS1254NPT892SEK
OSG 1251400 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Nptf | AG4JPJ 33ZM57 1251400BrightS1254NPTF900SEK
OSG 1251401 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Nptf | AG4JPK 33ZM58 1251401ÅngoxidS1254NPTF818SEK
OSG 1200600200 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Nptf | AG4JQM 33ZM83 1200600200Bright120064NPTF702SEK
OSG 1200600700 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Nptf | AG4JQT 33ZM88 1200600700Bright120064NPTF696SEK
OSG 1200700400 Rörkran 1/4 tum 18 Pitch Nptf | AG4JQY 33ZM93 1200700400Bright120074NPTF975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1251300 Rörtapp 1/4 tum 18 Pitch Npt
895SEK /enhet