Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1293201 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 11 S/o | AG4GCX 33YX11

OSG 1293201 Rak flöjtsplugg 5/8 tum x 11 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4GCX Modell: 1293201Korsreferens: 33YX11
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
2 810 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer916
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd10 "
Tonhöjd11
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.633 "
Storlek5 / 8 "
Tryck på StilKontakt
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 16 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3622
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTryck på StilListnummerAntal flöjtgäng~~POS=TRUNCGängtypTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterPris
OSG 1590101 Straight Flute Tap Plug 1/4 Inch x 20 S / o | AG4EJW 33YP12 1590101Stora pluggar101H41"UNC2.5 "20+0.005194SEK
OSG 1590301 Straight Flute Tap E Plug 1/4 Inch x 28 S / o | AG4EJY 33YP14 1590301Stora pluggar101H41"UNF2.5 "28+0.005194SEK
OSG 1975601 Straight Flute Tap Bottom 16 x 1.50mm S/o | AG4EKT 33YV43 1975601Botten141446mmMetrisk fin97mm1.50mmD6913SEK
OSG 22622 rak flöjt kran botten 6 x 1.00 mm S/o | AG4EKX 33YW28 22622Botten121324mmMetrisk grov62mm1.00mm2185SEK
OSG 22628 Straight Flute Tap Bottom 8 x 1.25mm S / o | AG4EKZ 33YW30 22628Botten121430mmMetrisk grov70mm1.25mm2199SEK
OSG 22633 Straight Flute Tap Plug 10x1.50mm S / o | AG4ELA 33YW31 22633Kontakt121432mmMetrisk grov75mm1.50mm2431SEK
OSG 1125901 Straight Flute Tap Plug 5/8 Inch x 18 S / o | AG4FAV 33YP10 1125901Kontakt101H41 13 / 16 "UNF3 13 / 16 "18+0.005903SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1293201 Rak flöjtsplugg 5/8 tum x 11 S/o
2 810 kr /enhet