Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEEDAIRE 5YCR5 Luftcylinder 2.315 tum längd rostfritt stål | AE7GGD

SPEEDAIRE 5YCR5 luftcylinder 2.315 tums längd i rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE7GGD Modell: 5YCR5

Få det Maj 20, Måndag
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
788SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.3 / 4 "
CylindertypKompakt
ÄndmaterialAluminium
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda88 lb.
Max. Tryck200 psi
MonteraGrundläggande
Total längd2.315 "
KolvmaterialAluminium
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek# 10-32 UNF
Rod Dia.5 / 16 "
Längd på stånggänga0.46 "
Stånggängstorlek# 10-32 Kvinna
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke3 / 4 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdRod Dia.StrokePris
SPEEDAIRE 5YCJ9 Luftcylinder 2.685 tum längd rostfritt stål | AE7GFC 5YCJ92.685 "5 / 16 "2"807SEK
SPEEDAIRE 5YCK0 Luftcylinder 3.685 tum längd rostfritt stål | AE7GFD 5YCK03.685 "5 / 16 "3"854SEK
SPEEDAIRE 5YCK1 luftcylinder 4.685 tums längd rostfritt stål | AE7GFE 5YCK14.685 "5 / 16 "4"850SEK
SPEEDAIRE 5YCR3 Luftcylinder 1.815 tum längd rostfritt stål | AE7GGB 5YCR31.815 "5 / 16 "1 / 4 "788SEK
SPEEDAIRE 5YCR4 Luftcylinder 2.065 tum längd rostfritt stål | AE7GGC 5YCR42.065 "5 / 16 "1 / 2 "788SEK
SPEEDAIRE 5YCR6 Luftcylinder 2.565 tum längd rostfritt stål | AE7GGE 5YCR62.565 "5 / 16 "1"788SEK
SPEEDAIRE 5YCR7 Luftcylinder 3.565 tum längd rostfritt stål | AE7GGF 5YCR73.565 "5 / 16 "2"872SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5YCR5 luftcylinder 2.315 tums längd i rostfritt stål
788SEK /enhet