Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1301402901 Spiralflöjtskran Modifierad botten 7/8 tum x 14 S/o | AG4AKV 33XJ46

OSG 1301402901 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 7/8 tum x 14 S/o

Finns i lager
Artikel: AG4AKV Modell: 1301402901Korsreferens: 33XJ46
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
2 639 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralflöjtkran
FinishÅngoxid
Listnummer13014
MaterialHigh Speed ​​Steel-E
Antal flöjt4
Total längd125mm
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameter2B
Shank Dia.0.697 "
Storlek7 / 8 "
Tryck på StilModifierad bottening
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2 7 / 32 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1301400101 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 9/16 tum x 12 S / o | AG4AJV 33XJ23 13014001014110mm120.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNC1 189 kr
OSG 1301400201 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 9/16 tum x 18 S / o | AG4AJW 33XJ24 13014002014100mm180.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "UNF1 071 kr
OSG 1301400301 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 5/8 tum x 11 S/o | AG4AJX 33XJ25 13014003014110mm110.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNC1 504 kr
OSG 1301400401 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 5/8 tum x 18 S / o | AG4AJY 33XJ26 13014004014100mm180.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF1 338 kr
OSG 1301400501 Spiral flöjtkran Modifierad bottning 3/4 tum x 10 S / o | AG4AJZ 33XJ27 13014005014125mm100.59 "3 / 4 "2"UNC2 271 kr
OSG 1301400601 Spiralflöjtkran Modifierad nedläggning 7/8 tum x 9 S/o | AG4AKA 33XJ28 13014006014140mm90.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC2 834 kr
OSG 1301400701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1 Inch x 8 S / o | AG4AKB 33XJ29 13014007014160mm80.8 "1"2.5 "UNC3 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1301402901 Spiralflöjtskran Modifierad bottenplatta 7/8 tum x 14 S/o
2 639 kr /enhet