Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1310405 Pipe Tap Pipe 3/8 inch x 18 Tin | AG4JLJ 33ZL85

OSG 1310405 Rörtapp Rör 3/8 tum x 18 tenn

Finns i lager
Artikel: AG4JLJ Modell: 1310405Korsreferens: 33ZL85
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
1 126 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTenn
Listnummer108
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd2 9 / 16 "
Tonhöjd18
Gränser för pitchdiameter2.5P
Shank Dia.0.7 "
Storlek3 / 8 "
Tryck på StilPipe
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 1 / 16 "
GängtypNPT

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0922
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)8.26
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGängtypListnummerAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
OSG 1310005 Pipe Tap Pipe 1/16 tum x 27 Tin | AG4JLA 33ZL77 1310005NPT10842.125 "270.313 "1 / 16 "11 / 16 "733SEK
OSG 1310105 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 tenn | AG4JLC 33ZL79 1310105NPT10842.125 "270.438 "1 / 8 "3 / 4 "836SEK
OSG 1310205 Rörtapp Rör 1/8 tum x 27 tenn | AG4JLE 33ZL81 1310205NPT10842.125 "270.313 "1 / 8 "3 / 4 "731SEK
OSG 1310305 Rörtapp Rör 1/4 tum x 18 tenn | AG4JLG 33ZL83 1310305NPT10842.437 "180.563 "1 / 4 "1 1 / 16 "895SEK
OSG 1310505 Rörtapp Rör 1/2 tum x 14 tenn | AG4JLK 33ZL86 1310505NPT10843.125 "140.688 "1 / 2 "1.375 "1 711 kr
OSG 1310605 Pipe Tap Pipe 3/4 inch x 14 Tin | AG4JLM 33ZL88 1310605NPT10853.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "2 351 kr
OSG 1310705 Pipe Tap Pipe 1 Inch x 11-1 / 2 Tin | AG4JLP 33ZL90 1310705NPT10853.75 "11.51.125 "1"1.75 "3 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1310405 Rörtapp Rör 3/8 tum x 18 tenn
1 126 kr /enhet