Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

OSG 1405007108 Forming Tap Forming 1/4 Inch - 20 Ticn | AG3VEH 33VX01

OSG 1405007108 Forming Tap Forming 1/4 tum - 20 Ticn

Finns i lager
Artikel: AG3VEH Modell: 1405007108Korsreferens: 33VX01
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
773SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådbildande kran
FinishTiCN
Listnummer14050
MaterialVC-10
Antal flöjt3
Total längd2.5 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH8
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilFormning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCGängtypPris
OSG 1405007708 Formningskran Formning 1/4 tum - 28 Ticn | AG3VDR 33VU85 14050077082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF700SEK
OSG 1405008108 Formningskran som bildar 1/4 tum - 28 Ticn | AG3VDT 33VU86 14050081082.5 "28H50.255 "1 / 4 "1"UNF695SEK
OSG 1405010508 Formningskran Formning 3/8 tum - 16 Ticn | AG3VDW 33VU89 14050105082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC930SEK
OSG 1405011008 Formningskran Formning 3/8 tum - 16 Ticn | AG3VDX 33VU90 14050110082 15 / 16 "16H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNC1 035 kr
OSG 1405011408 Formningskran Formning 3/8 tum - 24 Ticn | AG3VDY 33VU91 14050114082 15 / 16 "24H40.381 "3 / 8 "1.25 "UNF939SEK
OSG 1405011508 Formningskran som bildar 3/8 tum - 24 Ticn | AG3VDZ 33VU92 14050115082 15 / 16 "24H50.381 "3 / 8 "1.25 "UNF930SEK
OSG 1405011608 Formningskran Formning 3/8 tum - 24 Ticn | AG3VEA 33VU93 14050116082 15 / 16 "24H60.381 "3 / 8 "1.25 "UNF930SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

OSG 1405007108 Forming Tap Forming 1/4 tum - 20 Ticn
773SEK /enhet